曜日別特売
ISE20A-R-C6L-JA1 ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69375453

ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(C6L) ワンタッチ継手o6mm エルボタイプ、オプション1:(J) コネクタ付 (5芯,リード線長さ2m)、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(-) 取扱説明書注文コード69375453品番ISE20A-R-C6L-JA1
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(C6L) ワンタッチ継手o6mm エルボタイプ、オプション1:(J) コネクタ付 (5芯,リード線長さ2m)、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(-) 取扱説明書出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする