曜日別特売
G-52 毛羽立が少ない軍手10G 10双 おたふく手袋 69376599

G-52 毛羽立が少ない軍手10G 10双 おたふく手袋 69376599
G-52 毛羽立が少ない軍手10G 10双 おたふく手袋 69376599
G-52 毛羽立が少ない軍手10G 10双 おたふく手袋 69376599

毛羽立が少ない軍手10G 10双

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10双)注文コード69376599品番G-52
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

毛羽立ち少ない!
塗装時のホコリ対策に!/手袋から出る糸くずや毛羽立ちを抑えた、ポリエステル100%の低発塵軍手!
細かな作業にもピッタリ!/編み目の細かい10ゲージ編み。手にフィットして作業性が良い!
塗装作業・埃を嫌う作業・細かな作業に。
中国製。

仕様●サイズ:フリー●入数:10双●品質:ポリエステル100%●ゲージ(編み機の針の密度):10ゲージ(薄手タイプ)アズワン品番65-8928-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする