VORTTX050050RS 木ねじ 1.96インチ Length 50mm Length 皿頭 ねじサイズ:5mm 1箱 200個入 UNIFIX VORTEX 69376617

木ねじ 1.96インチ Length 50mm Length 皿頭 ねじサイズ:5mm 1箱 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード69376617品番VORTTX050050RS
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

UNIFIX VORTEX の 5X50 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされていて、ねじを入れやすくし、製品寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 5 mm です メートル系の長さは 50 mm です

仕様●長さメートル法:50mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3488アズワン品番65-8013-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする