VORTTX060100RS 木ねじ 3.93インチ Length 100mm Length 皿頭 ねじサイズ:6mm 1箱 100個入 UNIFIX VORTEX 69376626

木ねじ 3.93インチ Length 100mm Length 皿頭 ねじサイズ:6mm 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード69376626品番VORTTX060100RS
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

UNIFIX VORTEX の 6 x 100 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじを簡単にドライブに入れて、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です メートル系の長さは 100 mm です

仕様●長さメートル法:100mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3498アズワン品番65-7918-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする