A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376740

フロントスタイル

A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376740
A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376740
A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376740

ブルゾン A75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
アイスグリーン
内容量1枚注文コード69376740品番A75
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ムレ感、冷え感のない快適なブルゾン。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。アイスグリーンサイズ4L胸囲(cm)128肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする