omron(オムロン)
誘導型近接センサ Square 検出範囲 5 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69376757
品番
TL-W5MB1 5M
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
●本体形状:Square●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:18mm●コード番号:214-7960
アズワン品番
65-7281-72