omron(オムロン)
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 IO-Link
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69376784
品番
E2E-X12B1T18-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●コード番号:214-7865
アズワン品番
65-7280-78