omron(オムロン)
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69376836
品番
E2E2-X2Y1 2M
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●本体形状:バレル形●出力タイプ:2線式●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:60mm●コード番号:214-7862
アズワン品番
65-7280-52