E2E-X9C112-M1TJ 0.3M 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 IO-Link omron(オムロン) 69377055

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69377055品番E2E-X9C112-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:9 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●コード番号:214-7872アズワン品番65-7280-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする