サンワサプライ
導電性ファイバー素材タッチペン(先端交換部品付属)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
69377087
品番
PDA-PEN43SV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
交換用先端部品×1
材質(本体)
銅
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9.6×9.6×128.9
色(本体)
シルバー
アズワン品番
64-0898-27
材質(ペン先)
導電性ファイバー
商品タイプ
タッチペン本体