曜日別特売
PDA-TAB13 ショルダーベルト付きタブレットPCケース サンワサプライ 69377148

PDA-TAB13 ショルダーベルト付きタブレットPCケース サンワサプライ 69377148
PDA-TAB13 ショルダーベルト付きタブレットPCケース サンワサプライ 69377148
PDA-TAB13 ショルダーベルト付きタブレットPCケース サンワサプライ 69377148
PDA-TAB13 ショルダーベルト付きタブレットPCケース サンワサプライ 69377148
PDA-TAB13 ショルダーベルト付きタブレットPCケース サンワサプライ 69377148
PDA-TAB13 ショルダーベルト付きタブレットPCケース サンワサプライ 69377148

ショルダーベルト付きタブレットPCケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69377148品番PDA-TAB13
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ブラック対応機種13型までのタブレットタイプ手帳型特性ショルダーベルト、ペンホルダー、ハンドベルト、名刺ポケット材質ポリエステル質量(g)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×30×375アズワン品番64-0898-01対応インチサイズ13型適合メーカー各社収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W200×D1×H300、最大/W225×D22×H355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69377148
2021-04-23
用途: 仕事段取り
製造業

最初大きさなどでうまく機能するか心配だったのですが。
四隅がマジックテープで可変出来るので、大きさの加減は調整できたので値段的にも機能的にも、満足できる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする