曜日別特売
RHD-0900-1500-F9PZG67PR 緑 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR 69377247

緑 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●構成:シングル●長さ:38mm●寸法:38 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:緑●コード番号:233-2600注文コード69377247品番RHD-0900-1500-F9PZG67PR
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●構成:シングル●長さ:38mm●寸法:38 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:緑●コード番号:233-2600アズワン品番65-7231-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする