A85 パンツ(ツータック) A85 Asahicho(旭蝶繊維) 69377966

フロントスタイル

A85 パンツ(ツータック) A85 Asahicho(旭蝶繊維) 69377966
A85 パンツ(ツータック) A85 Asahicho(旭蝶繊維) 69377966
A85 パンツ(ツータック) A85 Asahicho(旭蝶繊維) 69377966

パンツ(ツータック) A85

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイスグリーン
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1枚注文コード69377966品番A85
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ムレ感、冷え感のない快適なパンツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。アイスグリーンサイズ91股下(cm)78ウエスト(cm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする