曜日別特売
KRS-006N RS-232Cケーブル サンワサプライ 69378532

KRS-006N RS-232Cケーブル サンワサプライ 69378532
KRS-006N RS-232Cケーブル サンワサプライ 69378532
KRS-006N RS-232Cケーブル サンワサプライ 69378532
KRS-006N RS-232Cケーブル サンワサプライ 69378532

RS-232Cケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード69378532品番KRS-006N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800

RS-232Cケーブルを延長するためのケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

仕様切削金メッキピングレー規格UL2464ケーブル長(m)10構造より線(撚線)コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)ケーブル外径(Φmm)9.8シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69378532
2019-08-01
用途: プリンタ位置移動に伴い購入
小千谷市消防本部その他業種

延長ケーブルにより、ちょうど良い位置に移動できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする