曜日別特売
A87 パンツ(ツータック) A87 Asahicho(旭蝶繊維) 69378770

フロントスタイル

A87 パンツ(ツータック) A87 Asahicho(旭蝶繊維) 69378770
A87 パンツ(ツータック) A87 Asahicho(旭蝶繊維) 69378770
A87 パンツ(ツータック) A87 Asahicho(旭蝶繊維) 69378770

パンツ(ツータック) A87

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
トープベージュ
ウエスト(cm)115
サイズ115
内容量1枚注文コード69378770品番A87
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

抗菌防臭で爽やかな着心地のパンツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。トープベージュサイズ115股下(cm)78ウエスト(cm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする