曜日別特売
- 水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール) オーデック 69378936

水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL×1本)注文コード69378936品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。
水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。
PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。

用途
金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。
海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※換気の良い場所でご使用ください。
※引火性液体なので火気のある場所で使用しないでください。
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする