フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E112
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グリーン
ネイビー
グリーン
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69379479
品番
E112
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
レーヨン混の二重織でソフトな肌触りのパンツ
用途
ストレッチ素材で動きやすいので、会社の制服に
色
グリーン
サイズ
91
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
91