TEL-FST-15N2 コア付シールドツイストモジュラーケーブル サンワサプライ 69379817

TEL-FST-15N2 コア付シールドツイストモジュラーケーブル サンワサプライ 69379817
TEL-FST-15N2 コア付シールドツイストモジュラーケーブル サンワサプライ 69379817
TEL-FST-15N2 コア付シールドツイストモジュラーケーブル サンワサプライ 69379817
TEL-FST-15N2 コア付シールドツイストモジュラーケーブル サンワサプライ 69379817

コア付シールドツイストモジュラーケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)15
内容量1本注文コード69379817品番TEL-FST-15N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。

長さ(m)15ケーブル6極2芯厚さ(mm)3.3シルバー規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2アズワン品番64-0894-55
注意
※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする