TEL-N1-1BKN2 モジュラーケーブル サンワサプライ 69379905

TEL-N1-1BKN2 モジュラーケーブル サンワサプライ 69379905
TEL-N1-1BKN2 モジュラーケーブル サンワサプライ 69379905
TEL-N1-1BKN2 モジュラーケーブル サンワサプライ 69379905

モジュラーケーブル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
ブラック
内容量1本注文コード69379905品番TEL-N1-1BKN2
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。

長さ(m)1ブラックアズワン品番64-0894-64厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
注意
※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: FAXの位置替えで
卸売・小売業

今までのケーブルが短すぎて使えないため
5m以上は必要だと思って探してたら7mという絶妙な長さを見つけたので即買いしました。
ケーブルも邪魔にならない細さで、弱々しくもないので良いです。

対象商品 : 69379984
2021-07-29
用途: pcに使えないので、電話用の予備にしました。
その他業種

黒色で長さも5m有るので、予備にしました。
PCのランケーブルでは、無いので、使えないです。
これは購入間違いでした。

対象商品 : 69379932
2021-05-07
用途: 電話機増設
建設業・工事業

よれが多少あり作業に時間がかかりました。
用途的には問題なく満足しています。

対象商品 : 69380018
2018-12-13
用途: 電話機などの移設設置に
医療・福祉・介護関連業

部屋の模様替えの際に、既存のケーブルでは長さが不足するため購入。
すぐ届き、製品もサンワ製ですので何の問題もなく使用しています。

対象商品 : 69379878
2018-11-29
用途: 電話機の移動に伴う電話線の延長
学校法人高輪学園教育・研究機関

現在のところ使い勝手は良い。頻繁にテーブルを移動した場合床面に直接線を這わせるので強度については未知数である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする