フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン E890
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
色
オリーブ
シルバー
オリーブ
ブルー
ネイビー
ブラック
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69380039
品番
E890
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
サトウキビ廃糖蜜を粗原料 とする部分植物由来ポリエステル繊維を使用した環境にやさしいブルゾン
用途
ファスナー類の露出を抑えて傷つけを防止する設計になっております
色
オリーブ
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70