E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231

フロントスタイル

E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 69380231

ブルゾン E890

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1枚注文コード69380231品番E890
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サトウキビ廃糖蜜を粗原料 とする部分植物由来ポリエステル繊維を使用した環境にやさしいブルゾン

用途ファスナー類の露出を抑えて傷つけを防止する設計になっておりますネイビーサイズLL胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする