720 ブルゾン 720 Asahicho(旭蝶繊維) 69380915

フロントスタイル

720 ブルゾン 720 Asahicho(旭蝶繊維) 69380915
720 ブルゾン 720 Asahicho(旭蝶繊維) 69380915
720 ブルゾン 720 Asahicho(旭蝶繊維) 69380915
720 ブルゾン 720 Asahicho(旭蝶繊維) 69380915

ブルゾン 720

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズLL
内容量1枚注文コード69380915品番720
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コットン100%の着心地の良いブルゾン

用途
日本製生地を使用したシワになりにくい素材です。
アーミーグリーンサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)53袖丈(cm)59着丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする