フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 720
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
アーミーグリーン
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69381001
品番
720
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コットン100%の着心地の良いブルゾン
用途
日本製生地を使用したシワになりにくい素材です。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68