フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 721
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
アーミーグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
110
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
110
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69381299
品番
721
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コットン100%の着心地の良いパンツ
用途
日本製生地を使用したシワになりにくい素材です。
色
ネイビー
サイズ
110
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
110