フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 830
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
8L
7L
8L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
シルバー
シルバー
ブルー
ネイビー
チャコール
レッド
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69381615
品番
830
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。
用途
帯電防止素材、ストレッチ
色
シルバー
サイズ
8L
胸囲(cm)
164
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
80