フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 830
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
7L
8L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
チャコール
シルバー
ブルー
ネイビー
チャコール
レッド
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69381710
品番
830
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。
用途
帯電防止素材、ストレッチ
色
チャコール
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64