フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 850
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
8L
7L
8L
色
オレンジ
シルバー
ブルー
ネイビー
ブラック
オレンジ
ライム
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69381981
品番
850
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ストレッチ
用途
下色違いでコーディネート可能。
色
オレンジ
サイズ
8L
胸囲(cm)
164
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
80