フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 880
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
オリーブ
シルバー
オリーブ
ブルー
ネイビー
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69382331
品番
880
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ファスナー類の露出を控えた傷つけ防止設計です。
用途
着心地とデザイン両方手に入る高機能ワークウェア
色
オリーブ
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68