曜日別特売
TAP-F37-3ZAD 電源タップ サンワサプライ 69383518

TAP-F37-3ZAD 電源タップ サンワサプライ 69383518
TAP-F37-3ZAD 電源タップ サンワサプライ 69383518
TAP-F37-3ZAD 電源タップ サンワサプライ 69383518
TAP-F37-3ZAD 電源タップ サンワサプライ 69383518

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)3
内容量1本注文コード69383518品番TAP-F37-3ZAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3P→2P変換アダプタ付きです。
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

電源コード(m)3付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2、3P→2P変換プラグ×1ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5アズワン品番64-0894-27マグネットありプラグ形状3P(3P→2P変換アダプタ付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする