曜日別特売
TAP-K8-03 工事物件タップ サンワサプライ 69383746

TAP-K8-03 工事物件タップ サンワサプライ 69383746
TAP-K8-03 工事物件タップ サンワサプライ 69383746

工事物件タップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)0.3
内容量1本注文コード69383746品番TAP-K8-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。

定格15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状3P・ストレート仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間407mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きピッチ(mm)差込口間/40(センターのみ60)規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26電源コード(m)0.3アズワン品番64-0898-10マグネットありコード種類VCTFUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76069077
2022-03-01
用途: 自宅用の多極コンセントとして使用
建設業・工事業

今まで使っていた似たようなコンセントタップはコンセントの差し込みが甘く接続が不安定だったので、仕事で設備用のコンセントタップとして使われているるこのタップを導入しました。コンセント差しはキツイくらいで安心感があります。振動を加えても接続状態は極めて安定しています。信頼感が違います。

対象商品 : 76069077
2021-10-18
用途: 大量のOA機器の電源確保
コイト電工株式会社製造業

3Pコネクタもアース付き2Pコネクタも使えるので便利です。

対象商品 : 69383746
2020-12-21
用途: スターラー(撹拌機)の電源として
その他業種

近所のホームセンター・家電量販店ではアース端子付き電源タップは、最大6個まで接続できるものしか売っていませんでしたが、水質試験で用いるスターラーが8台あるため、これまでは6個+2個の電源タップを使用していました。この電源タップであれば8台のスターラーを一つの電源タップで使用できるほか、磁石で実験台の上部に貼り付けることができるので、配線もスッキリして非常に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする