曜日別特売
ISE20B-R-01-A1 ZSE20B(F)/ISE20B - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/2出力 + アナログ出力 (電圧/電流) SMC 69384578

ZSE20B(F)/ISE20B - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/2出力 + アナログ出力 (電圧/電流)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様定格圧力範囲:(ISE20B) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(-) 取扱説明書注文コード69384578品番ISE20B-R-01-A1
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力仕様定格圧力範囲:(ISE20B) -0.1 ~ 1 MPa、単位仕様:(-) 単位切換機能付、配管仕様:(01) R1/8、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(A1) ブラケットA(垂直取付)、オプション3:(-) 取扱説明書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする