サンワサプライ
詰め替えインク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(6個)
注文コード
69385006
品番
INK-E70S30S6U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
エプソン
適合
EP-306、706A、775A、775AW、776A、805A、805AR、805AW、806AB、806AR、806AW、905A、905F、906F、976A3
色
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ
付属品
USBリセッター、手袋
容量(mL)
各30
詰替回数
(最大)4
アズワン品番
64-0847-72
対応カートリッジ
IC6CL70、IC6CL70L
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)