曜日別特売
TM-LEDPANEL LEDディスプレイライトパネル タイムリー 69385130

TM-LEDPANEL LEDディスプレイライトパネル タイムリー 69385130
TM-LEDPANEL LEDディスプレイライトパネル タイムリー 69385130
TM-LEDPANEL LEDディスプレイライトパネル タイムリー 69385130
TM-LEDPANEL LEDディスプレイライトパネル タイムリー 69385130
TM-LEDPANEL LEDディスプレイライトパネル タイムリー 69385130
TM-LEDPANEL LEDディスプレイライトパネル タイムリー 69385130
TM-LEDPANEL LEDディスプレイライトパネル タイムリー 69385130
TM-LEDPANEL LEDディスプレイライトパネル タイムリー 69385130

LEDディスプレイライトパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69385130品番TM-LEDPANEL
参考基準価格(税別)¥3,981販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

PC内部に取付けて華やかに飾る、ハガキサイズのLED ライトパネルです。 お好みの写真やアクリルプレートなどを合わせれば鮮やかに光らせます。 接続はPC内部より電源が取れるSATA15ピン接続を採用しました。。 内部電源で接続できるので、配線の取り回しも楽々です。 LED ライトの光り方や明るさを調節するコントローラー搭載なので、豊富なバリエーションで絵や雰囲気に合わせて演出を変えられます。 写真などの薄い素材を固定できる便利なスリーブとアクリルスペーサーを同梱し、素材をしっかりと安定させ光らせることができます。

付属品粘着シート、パネルカバー、アクリルスペーサー、取扱説明書寸法(mm)発光部分:約132×84質量(g)約105本体寸法(mm)約148×100×5.5接続パソコンのSATA15pin端子色温度昼光色(6000K相当)LED使用数(個)12 灯
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする