曜日別特売
TM-MAGCOOLER-WH マグネット内蔵スマホクーラー タイムリー 69385175

TM-MAGCOOLER-WH マグネット内蔵スマホクーラー タイムリー 69385175
TM-MAGCOOLER-WH マグネット内蔵スマホクーラー タイムリー 69385175
TM-MAGCOOLER-WH マグネット内蔵スマホクーラー タイムリー 69385175
TM-MAGCOOLER-WH マグネット内蔵スマホクーラー タイムリー 69385175
TM-MAGCOOLER-WH マグネット内蔵スマホクーラー タイムリー 69385175
TM-MAGCOOLER-WH マグネット内蔵スマホクーラー タイムリー 69385175
TM-MAGCOOLER-WH マグネット内蔵スマホクーラー タイムリー 69385175

マグネット内蔵スマホクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69385175品番TM-MAGCOOLER-WH
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

USB Type-C電源に接続して利用するワイヤレス充電器です。 最大15W出力に対応しており、スマホを快適に充電することができます。 FANがスマホ背面の熱を放熱し、スマホの発熱を抑えることができます。 FAN内部にはLEDが搭載されており、イルミネーションとしても楽しめ、ゲームなど気分を盛り上げます。 ケーブルは取り回しに便利な約95cmで、PD 5V/9V/12V(18W)出力に対応した電源で利用できます。 Magsafe充電に対応したiPhoneシリーズだけでなく、付属のMagnet用メタルリングを利用することで、Qi充電に対応したAndroidスマートフォンなどでも利用できます。 ワイヤレス充電に対応したiPhoneやAndoroidスマートフォンの充電に利用できます。 USB PD充電器に接続いただき、最大15Wまでの出力が可能です。 USB電源に接続いただくと、COOLING FANが回転します。 充電電圧に合わせて自動で高速にFANが回転して放熱効率をアップします。 USB電源に接続いただくと、FAN内部のLEDが点灯してイルミネーションのように点灯します。 機能を十分に活用するために、接続するUSB電源はPD18W以上の出力に対応した機器をご利用ください。

付属品Magnet用メタルリング出力ワイヤレス15W max.入力PD 5V/9V/12V(18W)LEDイルミネーション機能搭載端子USB Type-C - USB Aケーブル長(cm)約95
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする