フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ワンタック) 018
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アイスブルー
オリーブ
アイスブルー
アースミント
パープル
ライラック
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69385237
品番
018
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
防汚、吸水、制電のプラズマ加工
用途
清涼素材で着心地も良い
色
アイスブルー
サイズ
82
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82