LAN-GIH5PSEPD ギガビットスイッチングハブ(5ポート、PoE受電給電両対応) サンワサプライ 69385487

LAN-GIH5PSEPD ギガビットスイッチングハブ(5ポート、PoE受電給電両対応) サンワサプライ 69385487
LAN-GIH5PSEPD ギガビットスイッチングハブ(5ポート、PoE受電給電両対応) サンワサプライ 69385487
LAN-GIH5PSEPD ギガビットスイッチングハブ(5ポート、PoE受電給電両対応) サンワサプライ 69385487

ギガビットスイッチングハブ(5ポート、PoE受電給電両対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69385487品番LAN-GIH5PSEPD
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af/at、IEEE802.3az付属品ゴム足×4仕様スイッチング:Store&Forward質量(g)330ポート数5(PoE給電対応×4、PoE受電対応×1)消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×97×24バッファメモリ128KBアズワン品番64-0900-27アクセス方式CSMA/CD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする