曜日別特売
PTK001 高品質マルチ用紙 APP(エーピーピー) 69385828

PTK001 高品質マルチ用紙 APP(エーピーピー) 69385828
PTK001 高品質マルチ用紙 APP(エーピーピー) 69385828

高品質マルチ用紙

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(500枚)注文コード69385828品番PTK001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズA4ホワイト白色度(%)98紙質マット紙印刷方式片面素材上質紙入数500枚適合プリンタマルチ(インクジェット、レーザー兼用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69385828
2023-06-21
用途: とても白い紙です
飲食業

普段使いのコピー用紙と比較して、こちらの製品のほうが断然「白い」です。私はカラー印刷の場合は、色鮮やかに表現できるこの用紙を利用してます。

対象商品 : 69385828
2023-07-05
用途: 請求書印刷
小林急便運輸・通信業

請求書の印刷に使って居ます。紙の厚さ、紙の白さ、申し分無いです。

対象商品 : 69385828
2023-02-21
用途: インクジェットプリンタで普通紙印刷向け
その他業種

厚手なので、インクジェットプリンタで普通紙印刷しても、裏写りすることなく、実用的な用紙です。もう少し、価格が下がれば、大量印刷できるのに。

対象商品 : 69385828
2022-07-11
用途: 文書資料の印刷
東京都市大学教育・研究機関

以前よりこの用紙を使い続けています。白身、厚み、コストともに申し分なし。一般的な0.09mmよりも少し厚めなので、インクジェットプリンタでの両面印刷でも裏写りなくとても良いです。

対象商品 : 69385828
2020-12-11
用途: 書類印刷
その他業種

梱包されていた箱には外損が無いのに用紙の包装が破けていたり、糊付けが剥がれていた。
すぐに必要だった為、返品せずに使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 69385828
2019-11-04
用途: お客様にカラー印刷で、提案する際に使用しています。
堀中電気管理事務所

同程度の価格で表面の質感がもう少し滑らかなものがあればなお良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする