曜日別特売
TAP-KJCV2 鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー サンワサプライ 69385968

TAP-KJCV2 鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー サンワサプライ 69385968
TAP-KJCV2 鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー サンワサプライ 69385968
TAP-KJCV2 鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー サンワサプライ 69385968
TAP-KJCV2 鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー サンワサプライ 69385968
TAP-KJCV2 鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー サンワサプライ 69385968

鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69385968品番TAP-KJCV2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
質量(g)62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5アズワン品番64-0895-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69385968
2021-04-18
用途: コンセントを目立たなく&子供のいたずら防止
製造業

玄関にあるコンセントを目立たなくするため&
子供がいたずらするのを防止するため購入しました。
色合いも白からややアイボリー寄りくらいで
壁紙になじんでます。
もっと安ければほとんどのコンセントに取り付けたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする