曜日別特売
TAP-SV22012C19 19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ 69386022

TAP-SV22012C19 19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ 69386022
TAP-SV22012C19 19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ 69386022

19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
コンセント個数IEC C19×2、C13×10
内容量1本注文コード69386022品番TAP-SV22012C19
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様差込口:IEC60320-C13ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント個数IEC C19×2、C13×10コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)713×44×37アズワン品番64-0880-09NEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする