曜日別特売
ESPC 0.5SQX1P コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線 69386575

代表画像

ESPC 0.5SQX1P コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線 69386575
ESPC 0.5SQX1P コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線 69386575

コントローラーリンクケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(70m)
内容量1巻(70m)注文コード69386575品番ESPC 0.5SQX1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。
難燃性はVW-1相当の実力を備えています。
端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。
ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。

用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満許容電流(A)10素線径(mm)0.32絶縁体厚さ(mm)0.67概算質量(kg/km)59導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)シース厚(mm)0.85シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.96絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)7断面積(mm2)0.5対数(P)1定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)耐電圧(V/min)AC1000減衰量(dB/km)17.8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする