フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ツータック) 087
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ディープグリーン
ストーン
ブルーグレー
ディープグリーン
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69387730
品番
087
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スタイリッシュな個性はデザイン
用途
綿100%の素材に防シワ、防縮、ソフト加工を施したシリーズ
色
ディープグリーン
サイズ
82
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82