曜日別特売

スミチューブF(Z)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)50
内径(Φmm)収縮前:5.40±0.30【収縮後】2.50
収縮前:5.40±0.30【収縮後】2.50
収縮前:1.30±0.30【収縮後】0.50
収縮前:2.00±0.30【収縮後】0.75
収縮前:2.50±0.30【収縮後】1.00
収縮前:3.00±0.30【収縮後】1.25
収縮前:3.50±0.30【収縮後】1.50
収縮前:4.00±0.30【収縮後】1.75
収縮前:4.50±0.30【収縮後】2.00
収縮前:6.4±0.4【収縮後】3.00
収縮前:7.4±0.4【収縮後】3.50
収縮前:8.4±0.4【収縮後】4.00
収縮前:10.4±0.4【収縮後】5.00
収縮前:12.4±0.4【収縮後】6.00
収縮前:15.5±0.4【収縮後】7.5
収縮前:21.2±0.6【収縮後】10.0
収縮前:26.1±0.8【収縮後】12.5
収縮前:32.0±1.0【収縮後】15.0
内容量1袋(100本)注文コード69387747品番スミチューブF(Z)5X0.25
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

特長:
・UL規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟

用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
長さ(mm)50内径(Φmm)収縮前:5.40±0.30【収縮後】2.50肉厚(mm)収縮前:0.25(参考値)【収縮後】0.56(最小値)内容F(Z)5Φ50mm黒(100本)呼称(mm)5×0.25×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする