曜日別特売
UV-37PRO 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス 69387797

UV-37PRO 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス 69387797
UV-37PRO 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス 69387797

剪定鋸ジェットカーブプロ37

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69387797品番UV-37PRO
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。

用途
生木の剪定に
刃長(mm)370全長(mm)600仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式質量(g)本体:341 サヤ:239表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-37PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】剪定鋸ジェットカーブプロ37(UV?37PRO) 挽くだけで食い込むカーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする