住友電工
スミチューブF2(Z)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(mm)
30
30
50
内径(Φmm)
収縮前:1.30±0.30【収縮後】0.50
収縮前:1.30±0.30【収縮後】0.50
収縮前:1.30±0.30【収縮後】0.50
収縮前:2.00±0.30【収縮後】0.75
収縮前:2.50±0.30【収縮後】1.00
収縮前:3.00±0.30【収縮後】1.25
収縮前:3.50±0.30【収縮後】1.50
収縮前:4.00±0.30【収縮後】1.75
収縮前:4.50±0.30【収縮後】2.00
収縮前:5.40±0.30【収縮後】2.50
収縮前:6.4±0.4【収縮後】3.00
収縮前:7.4±0.4【収縮後】3.50
収縮前:8.4±0.4【収縮後】4.00
収縮前:10.4±0.4【収縮後】5.00
収縮前:12.4±0.4【収縮後】6.00
収縮前:15.5±0.4【収縮後】7.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
69387844
品番
スミチューブF2(Z)1X0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
特長:
・UL及びCSA規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟
用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
長さ(mm)
30
色
黒
内径(Φmm)
収縮前:1.30±0.30【収縮後】0.50
肉厚(mm)
収縮前:0.20(参考値)【収縮後】0.33(最小値)
内容
F2(Z)1Φ30mm黒100本
呼称(mm)
1×0.2×30
RoHS指令(10物質対応)
対応