300L-DX-BP 摘果鋏ロングタイプ ステンレス アルス 69387955

300L-DX-BP 摘果鋏ロングタイプ ステンレス アルス 69387955
300L-DX-BP 摘果鋏ロングタイプ ステンレス アルス 69387955
300L-DX-BP 摘果鋏ロングタイプ ステンレス アルス 69387955

摘果鋏ロングタイプ ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69387955品番300L-DX-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。

用途摘果や収穫など全長(mm)190刃長(mm)46仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)115使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387955
2023-11-27
用途: タマネギ定植時の根切りやナス等の収穫作業。
農・林・水産業

切れ味については、さすがアルス製品で申し分ありません。
片手で操作できるストッパー機構があるとより使いやすいと思われます。

対象商品 : 69387955
2020-10-23
用途: 農作業
農・林・水産業

切れ味抜群です。野菜の収穫にはとても適しているかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする