曜日別特売
300LL-BP 摘果エクストラロングタイプ アルス 69387964

300LL-BP 摘果エクストラロングタイプ アルス 69387964
300LL-BP 摘果エクストラロングタイプ アルス 69387964
300LL-BP 摘果エクストラロングタイプ アルス 69387964

摘果エクストラロングタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69387964品番300LL-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。

用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)125使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387964
2019-10-08
用途: 野菜・果樹の収穫に使用
大健

柑橘果樹の摘果用に購入しました。野菜の収穫や果樹の収穫にも、刃先が長く切れ味も良いです。また芽切り作業には最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする