フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン 09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
パープル
オリーブ
アイスブルー
アースミント
パープル
ライラック
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69388080
品番
09
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
防汚、吸水、制電のプラズマ加工
用途
清涼素材で着心地も良い
色
パープル
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
60