曜日別特売
FP-17-P 業務用花はさみフルール アルス 69388558

 

FP-17-P 業務用花はさみフルール アルス 69388558
FP-17-P 業務用花はさみフルール アルス 69388558
FP-17-P 業務用花はさみフルール アルス 69388558
FP-17-P 業務用花はさみフルール アルス 69388558
FP-17-P 業務用花はさみフルール アルス 69388558
FP-17-P 業務用花はさみフルール アルス 69388558

業務用花はさみフルール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード69388558品番FP-17-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。

用途生花・フラワーアレンジメントに全長(mm)171刃長(mm)41仕様ソフトグリップ、カラー・ピンクピンク質量(g)140表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的フラワーアレンジメント、生花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12

商品説明動画

大きなグリップが扱いやすい_業務用花はさみフルール(FP-17)_【ARS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする