曜日別特売
#74520 クサビ パック入 浅香工業 69388786

クサビ パック入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
全長(mm)24
内容量1セット(2個)注文コード69388786品番#74520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ

用途片手ハンマー用全長(mm)24材質スチール幅(mm)8厚さ(mm)3質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする