藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.125SUS インサートレジューサー TYPE-I
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
32×25
10×8
15×10
20×15
25×20
32×25
40×32
50×40
呼び径(B)
1-1/4×1
3/8×1/4
1/2×3/8
3/4×1/2
1×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1-1/4
2×1-1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69389838
品番
SWRI-32A×25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
ステンレス製継手
呼び径(A)
32×25
形状
レジューサー
寸法L(mm)
48
呼び径(B)
1-1/4×1
寸法F(mm)
31
寸法D(mm)
27.2
寸法B(mm)
42.7
寸法C(mm)
17
寸法O(mm)
55
寸法B1(mm)
34.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材